| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9194491318 Herst.-Nr.: 7039-15 PB-5013 EAN/GTIN: 4040136791546 |
| |
|
| | |
| zum Einbetonieren · Ständermaße H 1500 x B 60 x T 60 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 15kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 l | Farbe: | kobaltblau, RAL 5013 | Ausführung: | ungelocht mit Rechteckständer | Ø: | 380 mm | Höhe: | 460 mm | Marke: | RENNER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 50l, abfallbehälter für außenanlagen, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,73* | € 280,66* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,17* | € 300,07* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,36* | € 301,46* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,64* | € 305,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,50* | € 325,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|