Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleinsatz Stahlbl.silber TZN 28l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9194491342
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7038-01
EAN/GTIN:
     4040136738107
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Inhalt:
28 l
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech
passend für:
Abfallbehälter 35 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 46,18*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 33,27*
€ 46,41*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,57*
€ 46,72*
27 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 47,24*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 44,97*
€ 61,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 218,02*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15
ab € 219,23*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-15FV
ab € 187,34*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15
ab € 222,03*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15 PB-5013
ab € 221,35*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-15FV
ab € 190,72*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20
ab € 142,40*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20PB
ab € 142,00*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7038-20FV
ab € 115,07*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 149,19*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20PB
ab € 149,30*
Sonstiges
Metallwerke Renner
7039-20FV
ab € 121,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.