Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD75mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9193490367
Herst.-Nr.:
     6-350-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675177407
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
fahnenmast
1-teilig · zylindrisches Profil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung (Zubehör)
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
75 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,38*
€ 418,63*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 335,82*
€ 419,04*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 358,64665*
€ 427,08665*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,29*
€ 453,97*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,09*
€ 472,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,08665*
€ 508,23312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19665*
€ 496,46402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,88665*
€ 461,58512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,81665*
€ 454,36182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,64665*
€ 426,78952
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 762,88*
Ähnlich
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 394,34*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 649,85*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-10000-0008
ab € 941,29*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 595,02*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-08000-0009
ab € 755,16*
Ähnlich
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,32*
Ähnlich
Mannus
6-119-10-09000-0007
ab € 819,26*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-10000-0002
ab € 817,67*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 482,02*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-08000-0004
ab € 629,69*
Ähnlich
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 552,53*
Ähnlich
Mannus
6-109-10-09000-0002
ab € 700,69*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.133,48*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.254,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.