Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten Ku.schwarz/gelb D.48mm mobil o.Befüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9192490351
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-13-048-12-0011
EAN/GTIN:
     4050576142068
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
mobil · Pfosten aus witterungsbeständigem Kunststoff · Ø 48 mm · Fuß 280 x 280 mm, schwarz, mit oder ohne Befüllung · Höhe 900 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,80kg · Ø: 48mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mobil
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/gelb
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
ohne Befüllung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,73*
€ 34,35*
48 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 25,99*
€ 34,43*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 26,58*
€ 35,12*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 22,56*
€ 35,82*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 32,73008*
€ 43,09008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09008*
€ 51,2772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57008*
€ 50,6584
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,63008*
€ 48,3498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,68008*
€ 47,2193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65008*
€ 44,8036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73008*
€ 38,9488
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-13-048-12-0010
ab € 22,57*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-03-0001
ab € 40,33*
Ähnlich
Urbanus
2-10-060-01-0003
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.