Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten STA silber D.76mm Zum Einbetonieren m.Spitzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490076
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-01-0010
EAN/GTIN:
     4050576006377
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
aus feuerverzinktem Stahl · mit roten reflektierenden Leuchtstreifen · Höhe über Flur 900 mm · Unterschiedliche Bauformen für die individuelle Lösung der Absperraufgabe · a) Fest im Fundament, zum Einbetonieren · b) Zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 200 x 200 mm, ohne Befestigungsmaterial · c) Mit Dreikantschloss u. Bodenhülse, abschließbar und heruasnehmbar aus Bodenhalterung, Lagerung in Bodenhalterung (350 mm tief), zum Einbetonieren und herausnehmbar über Dreikantschlüssel nach DIN 3223 · (je Gesamtlieferung wird 1 Schlüssel kostenlos mitgeliefert) · bei Herausnahme des Pfostens kann die Bodenhalterung mit einem Deckel verschlossen werden (Bodendeckel im Lieferumfang enthalten) Dreikantschlüssel s. Zubehör · d) Kippbar mit Schloss, Spezialguss-Sockel zum Aufdübeln, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln, ohne Befestigungsmaterial · e) Kippbar mit Schloss, auf Bodenanker, die feuerverzinkte Bodenhalterung wird bodenbündig einbetoniert, Profilzylinder mit 3 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Ø: 76mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Spitzkappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 48,86*
€ 71,98*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 56,55*
€ 73,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 62,06232*
€ 78,65232*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 80,24*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,31*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65232*
€ 93,59626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44232*
€ 92,15636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53232*
€ 89,88346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,62232*
€ 85,23056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,90232*
€ 80,80376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,06232*
€ 73,85416
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
BD 70
ab € 23,89*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 19,00*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.