Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstand H2547xB5000xT1560mm STA verz.u.besch.grau ESG-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9191492245
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     529371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
elegante Lösung, um sich an die neuen Gesetze des öffentlichen Rauchverbotes anzupassen · Konstruktion aus galvanisierten Stahlrohrpfosten 80 x 80 mm auf Bodenplatten, grau beschichtet · Vorder-, Seit- und Rückwand aus 8 mm Sicherheitsglas mit Sicherheitskennzeichnung, Befestigung mit einem Klemmsystem aus Aluguss · Zugangsöffnung bei beiden Ausführungen 1000 mm · Dach bestehend aus einem Rahmen mit zwei Querträgern Aluminium 40 x 60 mm, zwei Regenrinnen und gebogenen Bügeln aus Aluminiumprofil - Überdachung aus 6 mm Trapezpolykarbonat, UV-schutzbehandelt · Lieferung unmontiert, inkl. Montageanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Seiten-/Rückwand aus ESG-Glas · Farbe: grau · Material: Stahl verzinkt u. beschichtet
Weitere Informationen:
Breite:
5000 mm
Ausführung:
unmontiert
Seiten-/Rückwand:
ESG-Glas
Tiefe:
1560 mm
Höhe:
2547 mm
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spl raucherkabine, unterstand, Raucherraum, Raucherräume, Raucherstationen, Raucherunterstände
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.962,32*
€ 4.192,13*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.964,23*
€ 4.206,65*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.970,83*
€ 4.210,67*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.043,65*
€ 4.300,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 4.441,35*
€ 4.705,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.705,91*
€ 5.600,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.655,25*
€ 5.539,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.521,66*
€ 5.380,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.463,92*
€ 5.312,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.441,35*
€ 5.285,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9W3100SSBLA
ab € 185,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.