Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradanlehnparker 9111 H800xB48mm Stahl,verz.o.Knierohr z.Schr.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9191489414
Herst.-Nr.:
     105900034
EAN/GTIN:
     4250366515953
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
für jede Fahrradgröße und Fahrradtyp · Stahlkonstruktion feuerverzinkt oder Edelstahl · stabiles Stahlrohr Ø 48 mm · Ohne Knierohr · zum Einbetonieren oder Aufschrauben
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
48 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Ausführung:
ohne Knierohr
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
800 mm
Marke:
WSM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,52*
€ 129,12*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,56*
€ 130,04*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,35*
€ 134,06*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,51*
€ 134,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 132,8446*
€ 163,8946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,8946*
€ 195,03457
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,7446*
€ 190,09607
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,1546*
€ 178,68397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,5746*
€ 174,42377
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,8446*
€ 158,08507
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900035
ab € 138,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 203,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 196,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,56*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.