| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9190491444 Herst.-Nr.: RS 47002 EAN/GTIN: 5024747470020 |
| | |
|
| | |
| schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | RAL: | ähnlich RAL 3020 | Marke: | ROCOL | Gefahrhinweise: | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe rot 0,75l, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierspray |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 152,05* | € 185,09* | | | | Lager 345 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,53* | € 199,37* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 177,02* | € 214,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,65* | € 265,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,21938* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|