Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbe Edge rot, 6 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-73905
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     47002
EAN/GTIN:
     5024747001491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Verkehrsbeständige Epoxidfarbe mit hervorragender Deckkraft und in nur 10 Minuten getrocknet
  • Die Farbe ist ohne Zusätze von Blei und chlorierten Lösungsmitteln.
  • 1 Dose reicht für max. 100 m, je nach Bodenbeschaffenheit
  • 6 Dosen zu je 750 ml = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schnell trocknend:
Ja
Gewicht:
5.469 kg
Inhalt:
0,75 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierungsfarbe rot 0,75l, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot, 73905, 73905-SW81, Hammerschlag, Bleimennige, Leimösung, Kalkfarbe, Grundanstrich (Heizkörper), Grundanstrichstoff (KD-Basis), Grundanstrick (Heizkörper), Lack (oxidativ trocknend)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 7,99*
ab € 151,06*
€ 184,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,00*
€ 198,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,97*
€ 212,97*
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 264,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,23596* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rocol
46013
ab € 66,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.