Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2.30 Wellpappe L575xB370xH370mm zweiwellig braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000356
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012015
EAN/GTIN:
     4056705120150
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Wellpappe, braun · 2-wellig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
370 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
575 mm
Innenbreite:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 7,41*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 5,73*
€ 7,45*
8 Tage
1000
10
pro Box
€ 3,99*
ab € 3,40*
€ 7,45*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,48*
Lager 345
240
10
pro Box
Frei Haus
ab € 6,432*
€ 8,322*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,322*
€ 9,90318
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,292*
€ 9,86748
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,792*
€ 9,27248
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,422*
€ 8,83218
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,672*
€ 7,93968
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 6,432*
€ 7,65408
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,432* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 83,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.