| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9185000356 Herst.-Nr.: 5012015 EAN/GTIN: 4056705120150 |
| |
|
| | |
| Wellpappe, braun · 2-welligWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiwellig | Innenhöhe: | 370 mm | Material: | Wellpappe | Innenlänge: | 575 mm | Innenbreite: | 370 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Archivkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton, Umzugskarton |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,70* | € 7,30* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 5,48* | € 7,34* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 5,78* | € 7,39* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | € 3,99* | ab € 3,39* | € 7,39* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,78* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 73,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|