Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 575 x 370 x 370 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600229
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012015
EAN/GTIN:
     4063963091931
Suchbegriffe:
Euro-Karton
Eurokarton
Karton Modulbox
Karton Modulsystem
Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten. Beste Kraftliner-Qualität · Höhenrillung bei 310 mm · Modulkarton (ideal für EURO-Paletten) · Ideal für den Postversand · Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite außen:
390 mm
Breite innen:
370 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,8
Höhe außen:
390 mm
Höhe innen:
370 mm
Länge außen:
595 mm
Länge innen:
575 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
2-wellig
Qualität:
2.30bc
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, 2-wellig, 5012015, 502015, 50205, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, modul karton, modul-karton, modulkarton, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012015
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,30*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,39*
7 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,73*
€ 7,44*
Lager 5R7J8
1000
10
pro Box
€ 3,99*
ab € 3,37*
€ 7,44*
10
pro Box
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 7,62*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.