| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9185000253 Herst.-Nr.: 7240034 EAN/GTIN: 4056705100824 |
| |
|
| | |
| Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 800mm Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 250 m | Ausstattung: | Kern-Ø 75 mm | Farbe: | weiß/transparent | Ausführung: | 1-lagig | Stärke: | 2,0 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 34,21* | € 62,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 35,92* | € 65,06* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 52,52* | € 65,67* | | | | | 51 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 43,86* | € 66,33* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 63,856* | € 79,396* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,25543* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|