Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, 500mm breitx250lfm, 2mm Stärke


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Schaumfolie, 500 mm breit x 250 lfm, 2 mm Stärke
Artikel-Nr.:
     776-SF0039
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240034
EAN/GTIN:
     4056705100824
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

Das weiche und leichte Schutzpolster für empfindliche Produkte

  • Leichte Schutzfolie für Glas, Möbel, technische Geräte, kunstgewerbliche Gegenstände etc.
  • Schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
  • Flexibel, weich und leicht zu verarbeiten
  • Wiederverwendbar
  • 75 mm Kerndurchmesser
  • 800 mm Rollendurchmesser
Weitere Informationen:
Länge innen:
250 m
Breite innen:
500 mm
Farbe:
weiß
Stärke:
2 mm
Gewicht VE in KG:
5
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, pe schaum, Nopafoam, Warenschutz, Warensicherung, Folie, Schaum, Oberflächenschutz, 7240034, 7.240.034, 72.400.34
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 776
pro Rolle
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 63,23*
5 Tage
67
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 35,88*
€ 65,64*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 68,07*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 71,79*
10 Tage
10
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 39,58*
€ 72,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,23*
€ 75,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,84*
€ 74,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 54,10*
€ 64,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,87*
€ 59,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 43,04*
€ 51,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,10*
€ 40,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,1364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.