Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B100 mmxL250 mxS2,0mm Kern-Ø 75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9185000252
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240033
EAN/GTIN:
     4056705100817
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · Kern-Ø 75 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 800mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
250 m
Ausstattung:
Kern-Ø 75 mm
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
2,0 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
66
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 37,00*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 37,10*
52 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 17,52*
€ 37,59*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 38,89*
Lager 345
24
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,5488*
€ 49,9288*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,9288*
€ 59,4153
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,6788*
€ 59,1178
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,2188*
€ 56,1904
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,1188*
€ 54,8814
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,0688*
€ 52,4419
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,5488*
€ 47,0631
pro Rolle
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,1582* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.