Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel B160xL250mm S.25 µm PE transp.2000 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000121
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160066
EAN/GTIN:
     4056705600669
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
25 µm
Material:
PE
Inhalt je Karton:
2000 Stück
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 25µ, Beutel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01128*
€ 0,02537*
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01953*
€ 0,02613*
4 Tage
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 43,42*
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,70*
€ 43,42*
Lager 345
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,45*
€ 69,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,64*
€ 82,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 57,01*
€ 67,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 55,70*
€ 66,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,63*
€ 65,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 54,50*
€ 64,86
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.