Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, Stärke 25 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, Stärke 25 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     7223-XT8160066
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160066
EAN/GTIN:
     4063963007505
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,9
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
160 mm
Stärke:
25 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, 8160066
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56998
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00586*
€ 0,02255*
Lager 7223
56998
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00583*
€ 0,02255*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01008*
€ 0,02266*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01118*
€ 0,02487*
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01933*
€ 0,02563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,02255*
€ 0,02683
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01687*
€ 0,02008
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01504*
€ 0,0179
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01458*
€ 0,01735
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01383*
€ 0,01646
pro Stück
ab 240000 Stück
€ 0,00819*
€ 0,00975
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00583*
€ 0,00694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 45,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5520629
ab € 0,52*
Zubehör
TransPak
7760057
ab € 0,01527*
Zubehör
TransPak
7760158
ab € 0,03258*
Zubehör
TransPak
7760061
ab € 0,04295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.