Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Sauger H1900xB600xT800mm fahrbar 55kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9183488200
Hersteller:
     Gebr. Werth
Herst.-Nr.:
     CS 1
EAN/GTIN:
     4025897306000
Suchbegriffe:
Chip-Sauger
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
zum Absaugen des Füllmaterials fahrbar · mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller · Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff · Schlauch aus antistatischem Kunststoff, Länge 2500 mm · Kunststoffsack · Kabellänge 3000 mm · Aufnahmeleistung 1200 W · Anschlussspannung 230 V/50Hz
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Nennaufnahmeleistung:
1200 W
Schlauchlänge:
2500 mm
Steckertyp:
F
Gewicht:
55 kg
Kabellänge:
3000 mm
Ausführung:
fahrbar
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1900 mm
Netzspannung:
230 V/50 Hz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Plastiksäcke, kunststoffsack, Chipsauger, Sauger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,57*
€ 1.387,36*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.241,75*
€ 1.394,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.261,81*
€ 1.418,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.277,80*
€ 1.424,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,04*
€ 1.511,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,27*
€ 1.687,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,18*
€ 1.665,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,85*
€ 1.588,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,42*
€ 1.546,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,81*
€ 1.501,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
CS9
ab € 141,58*
Zubehör
Widex Selection
CS10
ab € 162,99*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 7
ab € 87,81*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 5
ab € 62,00*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 6
ab € 249,33*
Zubehör
Gebr. Werth
CS 8
ab € 97,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.