| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9182486667 Herst.-Nr.: EMS 6K1 EAN/GTIN: 4045761124448 |
| |
|
| | |
| robustes Einstiegsmodell · große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte · sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße · kontrastreiches Display mit großen Tasten · Netzanschluss 230 V/ 50 Hz Weitere Informationen: | | Wägeplattformbreite: | 175 mm | Wägeplattformtiefe: | 190 mm | Ausführung: | Netzanschluss | Wägebereich: | 6,0 kg | Ziffernschritt: | 1,0 g | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,86* | € 77,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,84* | € 77,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 66,03* | € 79,04* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,99* | € 79,10* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,49* | € 88,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 73,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|