Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 60/150kg Ziffernschritt 20/50g Plattform-B650xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9182486641
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 150K20DLM
EAN/GTIN:
     4045761111783
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
EG-eichfähig Klasse III robuste Industriequalität für dauerhaften Einsatzmit · Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Edelstahl Wägeplatte · Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät · Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing), Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts · optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren · Summieren von Gewichtswerten · Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät · Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm · Kabellänge zwischen dem Anzeigegerät und der Plattform ca. 3,0 m
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60/150 kg
Ziffernschritt:
20/50 g
Wägeplattformbreite:
650 mm
Wägeplattformhöhe:
142 mm
Wägeplattformtiefe:
500 mm
Mindeststückgewicht:
400/1000 g
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, tierwaage, plattformwaage bis 150 kg, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,52*
€ 598,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,86*
€ 598,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 591,81*
€ 641,46*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 592,81*
€ 641,67*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 702,29*
€ 751,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,92*
€ 894,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,70*
€ 875,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,24*
€ 854,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,94*
€ 844,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,29*
€ 835,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,26*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,57*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,72*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.