Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 30/60kg Ziffernschritt 10/20g Plattform-B500xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9182486639
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K10DLM
EAN/GTIN:
     4045761111844
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
EG-eichfähig Klasse III robuste Industriequalität für dauerhaften Einsatzmit · Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Edelstahl Wägeplatte · Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät · Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing), Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts · optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren · Summieren von Gewichtswerten · Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät · Hinterleuchtendes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm · Kabellänge zwischen dem Anzeigegerät und der Plattform ca. 3,0 m
Weitere Informationen:
Wägebereich:
30/60 kg
Ziffernschritt:
10/20 g
Wägeplattformbreite:
500 mm
Wägeplattformhöhe:
137 mm
Wägeplattformtiefe:
400 mm
Mindeststückgewicht:
200/400 g
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, tierwaage, plattformwaage max 60 kg, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,67*
€ 469,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,23*
€ 469,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,82*
€ 504,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,56*
€ 504,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 550,81*
€ 602,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,33*
€ 716,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,12*
€ 673,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,79*
€ 662,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,81*
€ 655,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,26*
Zubehör
Kern
965-229
ab € 74,57*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,72*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.