| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9181486046 Herst.-Nr.: 704700 EAN/GTIN: 4030177026516 |
| |
|
| | |
| individuell neigbar · mit Rutschkante · Flächenbelastung 50 kg Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Packtisch-Holme Weitere Informationen: | | Breite: | 1045 mm | geeignet für: | Packtisch Breite 1600 mm | Tiefe: | 450 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,22* | € 208,02* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,89* | € 209,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,41* | € 243,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,67* | € 244,65* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,42* | € 296,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|