| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9181486033 Herst.-Nr.: 2072 EAN/GTIN: 4030177003852 |
| |
|
| | |
| mit Sicherheitsklappdeckel · 2,9-m-Netzkabel, 230 V/10 A · Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 10 A | Spannung: | 230 V | Anzahl Steckdosen: | 2 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieversorgungsleiste Systemarbeitsplatz, Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, schuko-steckdose, Doppelsteckdosen, Packtisch-Systeme, Steckdose, Steckdosenblock, Steckdosenblöcke, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,51* | € 97,21* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,65* | € 97,59* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 98,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,76* | € 106,52* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,81* | € 162,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|