Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie Cushion L250m Kissen-L400xB250mm f.Luftkissenmaschine 50W VE=2RL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9180487432
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10101
EAN/GTIN:
     4030198101018
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
PE, transparent · individuelle Längen herstellbar · geringer Platzbedarf Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: transparent
Weitere Informationen:
passend für:
Luftkissenmaschine 50 W
Ausstattung:
Kissen-L400xB250 mm
Länge:
250 m
Inhalt:
2 Rollen
Ausführung:
Matte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Luftkissenfolien, Polsterfolie, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 190,33*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 156,69*
€ 191,20*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 193,87*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 203,50*
Lager 345
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 225,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 225,56*
€ 268,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,10*
€ 265,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,41*
€ 245,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,51*
€ 226,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,17*
€ 221,54
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 93,085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.