| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9177480377 Herst.-Nr.: 29225 EAN/GTIN: 4260287349193 |
| |
|
| | |
| selbstklebend · für Außen- und Industriebereiche geeignet · PVC-freier Anti-Rutsch-Belag mit hoher Klebkraft und Abriebfestigkeit · besonders für stark verschmutzende Flächen geeignet, aufgrund der rauen Oberflächenstruktur · Rutschhemmung R 13 nach DIN 51130 · Ausführung schwarz/gelb als Antirutsch-Warnmarkierung gemäß ASR A1.3 geeignet · Rollenlänge 25 m · zur Haftverstärkung im Außenbereich empfehlen wir den Primer 94 (Zubehör) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Rolle Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | schwarz | Marke: | SFS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, Antirutschband Innen, Antirutschband Innenbereich, Antirutschband für Treppen, Antirutsch Bodenmarkierung, Antirutsch Warnmarkierung, Antirutschband Fluchtwegmarkierung, Antirutschband Warnmarkierung, Antirutschband mehrfarbig, Trittschutz-Warnmarkierung, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Antirutsch Streifen, Bodenmarkierungsstreifen, alle antirutschbänder schwarz 100mm, antirutschband außen, alle antirutschbänder 100mm, Antirutschband, Anti-Rutsch-Klebebänder, Anti-Rutsch-Streifen, Gripping, Klebebänder, Rutschbelag, Tape |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,63* | € 204,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 169,77* | € 204,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,24* | € 204,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,36* | € 205,75* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,29* | € 239,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|