| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9177480210 Herst.-Nr.: 2-14-060-04-0319 EAN/GTIN: 4050576208061 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: · Stahl: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt · Aluminium: pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt Weitere technische Eigenschaften: · Verschlussart: Dreikantverschluss · Ø: 60mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Bodenhülse | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Kettenkopf | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten einbetonieren dreikantschloss stahl, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Poller |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,86* | € 192,99* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,97* | € 193,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,59* | € 204,19* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,09* | € 204,93* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,36* | € 217,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|