| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9177480209 Herst.-Nr.: 2-14-060-03-0009 EAN/GTIN: 4050576069686 |
| |
|
| | |
| aus Aluminium/Stahl · für kritische Absperrbereiche mit hohem Beschädigungsaufkommen · für den Innen- und Außenbereich · Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie · In 2 Ausführungen erhältlich: · Stahl: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt · Aluminium: pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 und mit reflektierender, schwarzer Folie beklebt Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 60mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Material: | Stahl | Farbe: | schwarz/gelb | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | mit Kettenkopf | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Poller |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,87* | € 96,72* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 67,21* | € 97,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,84* | € 106,36* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,34* | € 106,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,71* | € 107,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|