| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9173482157 Herst.-Nr.: 803651.2961 EAN/GTIN: 4006325229924 |
| |
|
| | |
| Brandklassen A, B, F · Flüssiglöschmittel mit Spezialeignung für Speiseöle und -fette · bis zu 75 l brennendes Speiseöl oder -fett wird zuverlässig gelöscht · Treibmittelflasche innenliegend (bei 6 l-Löscher) · Temperaturfunktionsbereich: -30 ºC bis +60 ºC · 3 l-Löscher: Aufladefeuerlöscher · prüf- und nachfüllbar · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · Ausführung: wiederaufladbar · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 kg | Brandklasse A: | 8 A | Brandklasse B: | 55 B | Brandklasse F: | 75 F | Löschleistung LE: | 3 | Löschmittel: | Flüssiglöschmittel | Marke: | GLORIA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,90* | € 93,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 80,80* | € 94,37* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,33* | € 96,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,47* | € 99,46* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,326* | € 123,736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|