Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9173482096
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     1831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit Wandhalter Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Wandhalter · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Brandklasse B:
34 B
Löschleistung LE:
2
Löschmittel:
Kohlendioxid
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,90*
€ 76,26*
3 Tage
42
€ 5,99*
ab € 60,81*
€ 77,63*
2 Tage
57
€ 4,99*
ab € 61,34*
€ 77,71*
1 Tag
57
€ 5,45*
ab € 61,21*
€ 78,04*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,166*
€ 98,516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,516*
€ 117,234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,796*
€ 113,997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,686*
€ 106,726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,316*
€ 102,716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,166*
€ 93,018
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426
ab € 98,68*
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 83,37*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,03*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,08*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,98*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,03*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,96*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,56*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,02*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,05*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 95,74*
Ähnlich
GLORIA Werke
002023.0000
ab € 27,61*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.