Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9173482096
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001831.0000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Aluminiumzylinder · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 kg
Ausstattung:
mit Wandhalter
Brandklasse B:
34 B
Löschleistung LE:
2
Löschmittel:
Kohlendioxid
Marke:
GLORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,91*
€ 72,60*
2 Tage
42
€ 5,50*
ab € 60,46*
€ 72,61*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 60,70*
€ 72,94*
3 Tage
42
€ 4,99*
ab € 62,48*
€ 75,05*
Lager 1690
31
Frei Haus
ab € 78,21*
€ 92,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,23*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,41*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,62*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,10*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,03*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,91*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,11*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,87*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,26*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,45*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,31*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,41*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 97,86*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.