Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Hochdruck L.10m Geh.Stahlbl.m.Federrückzug Ausgang 1/2 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9172466340
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 003
EAN/GTIN:
     4030704090034
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 AG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
50 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
17 kg
Länge:
460 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
10 m
Anwendung:
für Hochdruck
Ausstattung:
mit Federrückzug
Ausgangsanschluss mm:
13 mm
Schlauchnennweite:
12 mm
Eingangsanschluss mm:
13 mm
Nominal Ø DN:
12
Höhe:
460 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 387,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,41*
€ 388,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,88*
€ 394,41*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,43*
€ 396,35*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 394,32*
€ 443,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,00*
€ 527,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,45*
€ 522,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,01*
€ 503,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,19*
€ 490,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.