Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Hochdruck L.10m Geh.Stahlbl.m.Federrückzug Ausgang 1/2AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl
Schlauchaufroller für Luft, Wasser, Öl
Artikel-Nr.:
     1498-9172466340
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 003
EAN/GTIN:
     4030704090034
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 AG
Anwendung:
für Hochdruck
Ausstattung:
mit Federrückzug
Ausgangsanschluss mm:
13 mm
Schlauchnennweite mm:
12 mm
Eingangsanschluss mm:
13 mm
Nominal Ø DN:
12
Höhe:
460 mm
Marke:
RAPID
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
50 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
17 kg
Länge:
460 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
10 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,80*
€ 385,78*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 386,15*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,21*
€ 394,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,88*
€ 396,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,68*
€ 399,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,36*
€ 469,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,82*
€ 466,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,04*
€ 449,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,76*
€ 438,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,21*
€ 421,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.