Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Hochdruck L.10m Geh.Stahlbl.m.Federrückzug Ausgang 1/2AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9172466340
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     09 003
EAN/GTIN:
     4030704090034
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Luft, Öl, Wasser, Hochdruck, Frostschutz, Diesel, Fett usw. · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung mit partieller Verzinkung · Auslauffenster mit PVC-Rollen (Variabel bei offener Ausführung) · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · inkl. Gummischlauch DN 10 und 12 (Luft, Wasser, Öl, Diesel) DN 6 (Fett), DN 8 (Hochdruck) und Stopper · für die Montage an Boden, Wand und Decke sowie an Fahrzeugen und Geräten geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Gummischlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
1/2 AG
Ausgangsanschluss:
1/2 AG
Betriebsdruck:
50 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
17 kg
Länge:
460 mm
Breite:
180 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
10 m
Anwendung:
für Hochdruck
Ausstattung:
mit Federrückzug
Ausgangsanschluss mm:
13 mm
Schlauchnennweite mm:
12 mm
Eingangsanschluss mm:
13 mm
Nominal Ø DN:
12
Höhe:
460 mm
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,80*
€ 385,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,20*
€ 386,15*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,21*
€ 394,36*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,88*
€ 396,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,68*
€ 399,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,79*
€ 440,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,78*
€ 440,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,77*
€ 440,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,68*
€ 429,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,80*
€ 411,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
09 500
ab € 127,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.