| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9170480593 Herst.-Nr.: WPS03N-0700-001 6011 EAN/GTIN: 4051152144537 |
| |
|
| | |
| Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm · ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen · die ganze Arbeitsfläche ist als Rost gebaut · Rosthöhe 50 mm · extrem stabile Ausführung · für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich) · Arbeitsfläche L 700 x B 700 mm · Arbeitshöhe 850 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere Informationen: | | Länge: | 700 mm | Breite: | 700 mm | Höhe: | 850 mm | Farbe: | resedagrün, RAL 6011 | Ausführung: | m. Rostarbeitsfläche Höhe 40 mm | Marke: | LUTZ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,89* | € 664,71* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,63* | € 665,38* | | | | Lager 345 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 577,28* | € 668,84* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,24* | € 710,86* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,25* | € 713,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|