Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißtisch L700xB700xH850mm resedagrün m.Rostarbeitsfläche H.40mm LUTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-9170480593
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WPS03N-0700-001 6011
EAN/GTIN:
     4051152144537
Suchbegriffe:
Schweißdrehtisch
Schweißertisch
Schweißtisch
klw schweisstisch
Untergestell aus verschweißten Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm · Tischzarge aus verschweißtem Flacheisen 30 x 5 mm · ca. 20-mm-Spalt zwischen den Flacheisen · die ganze Arbeitsfläche ist als Rost gebaut · Rosthöhe 50 mm · extrem stabile Ausführung · für viele Schweißarbeiten geeignet (Autogen, E-, Schweiß- und Hartlötbereich) · Arbeitsfläche L 700 x B 700 mm · Arbeitshöhe 850 mm · Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Marke:
LUTZ
Länge:
700 mm
Breite:
700 mm
Farbe:
resedagrün, RAL 6011
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
m. Rostarbeitsfläche Höhe 40 mm
Fassungsvermögen:
IC90
Gewindeanschluss Düse:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: schweißtisch, Schweißtische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,12*
€ 666,95*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,88*
€ 667,57*
Lager 5766
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,49*
€ 668,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,58*
€ 669,91*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 577,90*
€ 671,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,18*
€ 795,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,54*
€ 737,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,36*
€ 706,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,84*
€ 688,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,49*
€ 661,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.