| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9150464300 Herst.-Nr.: 47321 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahl, feuerverzinkt · robuste, stabile Rechteckrohrholme · 29 x 29 mm Lochsprossen, mit abrutschsicherer Trittfläche · Holmabmessung 50 x 20 mm · keine scharfen Ecken und Kanten · Leiterenden oben und unten mit Abdeckkappen · entsprechend DIN EN 14396 · Gesamtbelastung 150 kg für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 VE Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen sind 3 VE Wandanker erforderlich · 1 VE = 2 Stück (rechts/links) · Wandanker sind nicht im Lieferumfang enthalten siehe Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Länge: | 1120 mm | äußere Breite: | 340 mm | Sprossen: | 4 | Ausstattung: | Lochsprosse 29 x 29 mm | Ausführung: | Holm-Gr. 50 x 20 mm | Material: | Stahl | lichte Breite: | 300 mm | Marke: | ZARGES | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufstiegshilfe, Schachtleitern, Steighilfe |
| | |
| |