Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest Alu.Stufen 3 eins.begehbar H.600mm Riffelblech ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462536
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
zarges arbeitspodest 3 stufen
stabile, verschweißte Rohrkonstruktion · Stufentiefe 200 mm · extra große Standfläche · Trittstufen aus Aluminium-Riffelblech · Holmenden mit Kunststoffabschlüssen · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Grundflächenbreite: 690mm · Grundflächentiefe: 870mm · Stufentiefe: 200mm · Ausstattung: Riffelblech · Ausführung: einseitig begehbar · max. Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2600 mm
Podesthöhe:
600 mm
Plattformbreite:
577 mm
Plattformtiefe:
350 mm
Gewicht:
7,8 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 3-stufig, Arbeitspodeste, Aufstiegshilfe, Steiggerät, Steiggeräte, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,24*
€ 431,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,85*
€ 423,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,62*
€ 402,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,87*
€ 386,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,21*
€ 348,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.