Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 4 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1870mm Stufen m.Kunststoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462281
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium · einseitig begehbar · eloxiert, mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinlage für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · die Oberfläche der abriebfest und eloxierten Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und ermöglichen saubere Finger · 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 150 kg · Aluminium-Scharnier · stabile Druckgussplattform 300 x 250 mm · Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten ab 5 Stufen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Ausladung: 930mm · senkrechte Leiterhöhe: 1730mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
4
Arbeitshöhe bis ca.:
3100 mm
Plattformhöhe:
1060 mm
Gesamthöhe:
1870 mm
untere äußere Breite:
520 mm
Gewicht:
7,6 kg
Ausstattung:
Stufen mit Kunststoffeinlage
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zarges stufenstehleiter alu 4stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,03*
€ 323,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,78*
€ 312,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,78*
€ 311,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.