Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 3 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1590mm Stufen m.Kunststoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462280
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Aluminium · einseitig begehbar · eloxiert, mit Alu-Ablageschale · 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinlage für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · die Oberfläche der abriebfest und eloxierten Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und ermöglichen saubere Finger · 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 150 kg · Aluminium-Scharnier · stabile Druckgussplattform 300 x 250 mm · Spreizsicherung aus hochfesten Perlongurten ab 5 Stufen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Ausladung: 760mm · senkrechte Leiterhöhe: 1465mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2800 mm
Plattformhöhe:
800 mm
Gesamthöhe:
1590 mm
untere äußere Breite:
490 mm
Gewicht:
6,5 kg
Ausstattung:
Stufen mit Kunststoffeinlage
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,16*
€ 227,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.