Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 10 Sprossen Alu.Leiterlänge 3050mm Arbeits-H.b.ca.3900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462152
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
Aluminium · 3fach gebördelte Sprossen-Holmverbindung · 30 x 30 mm Sprossen mit geriffelter Auftrittsfläche · äußere Breite 490 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · auswechselbare, rutschfeste Kunststoff-Leiterschuhe · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · äußere Breite: 490mm · Ausladung: 840mm · Holmhöhe: 58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
10
Arbeitshöhe bis ca.:
3900 mm
Leiterlänge:
3050 mm
Gewicht:
7,2 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Traversenbreite:
800 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 10 sprossen, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Sprossenanlageleitern, Sprossen-Anlegeleitern, Steighilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.