Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 8 Stufen Alu.Gesamt-H.2490mm Ablageschale Ku.ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462125
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
einseitig begehbar · Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile · Plattform 250 x 250 mm, Aluminium-Strangpressprofil · geriffelte Stufen · Stufen und Holme aus Strangpressprofil · dauerhaft gebördelte Stufen-Holmverbindung, Kunststoff-Leiterschuhe · Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche ab 7 Stufen Weitere technische Eigenschaften: · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
8
Arbeitshöhe bis ca.:
3700 mm
Plattformhöhe:
1700 mm
Gesamthöhe:
2490 mm
untere äußere Breite:
540 mm
Gewicht:
10,2 kg
Ausstattung:
Ablageschale Kunststoff
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ablage leiter zarges, ablage leiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,99*
€ 436,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,96*
€ 418,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.