Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 2x16 Sprossen Alu.Leiterlänge 4580mm Arbeits-H.b.ca.5650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462075
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
"""Aluminium · beidseitig begehbar · robuste Rechteckrohrholme · Sprossen 30 x 30 mm · mit geriffelter Auftrittsfläche verstärktes Stahlscharnier · 3-fach gebördelte Holm-Sprossen-Verbindung · Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte · max. Gesamtbelastung 150 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."""" Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: beidseitig begehbar · prüfpflichtig: ja"""
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 16
Arbeitshöhe bis ca.:
5650 mm
Leiterlänge:
4580 mm
untere äußere Breite:
830 mm
Gewicht:
21,2 kg
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 2x 16 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,91*
€ 905,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,98*
€ 900,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,67*
€ 879,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,47*
€ 843,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,63*
€ 769,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.