Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 2x8Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 2340mm Arbeits-H.b.ca.3550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462068
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
"""für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend) · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile, robuste Stahlscharniere · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Stehleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten."""" Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz eloxiert · senkrechte Leiterhöhe: 2270mm · Ausführung: beidseitig begehbar · Holmhöhe: 73mm · prüfpflichtig: ja"""
Weitere Informationen:
Sprossen:
2 x 8
Arbeitshöhe bis ca.:
3550 mm
Leiterlänge:
2340 mm
Gewicht:
11,9 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter zarges 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 510,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,34*
€ 715,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,02*
€ 708,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,20*
€ 670,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.