Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 6 Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 2430mm Arbeits-H.b.ca.3600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462062
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz, schmutzabweisend · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil, 250 x 250 mm · Aluminium-Ablageschale für Material oder Werkzeug · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten ab 4 Sprossen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58mm · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz eloxiert · Ausführung: einseitig begehbar · Holmhöhe: 73/58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
6
Arbeitshöhe bis ca.:
3600 mm
Leiterlänge:
2430 mm
Gewicht:
8,6 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
1590 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,85*
€ 554,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.