Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter 5 Sprossen Alu.schwarz elox.Leiterlänge 2150mm Arbeits-H.b.ca.3350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462061
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz, schmutzabweisend · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · stabile Sicherheitsplattform aus Aluminium-Strangpressprofil, 250 x 250 mm · Aluminium-Ablageschale für Material oder Werkzeug · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten ab 4 Sprossen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · Holmhöhe Steig-/Stützteil 73/58mm · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz eloxiert · Ausführung: einseitig begehbar · Holmhöhe: 73/58mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Sprossen:
5
Arbeitshöhe bis ca.:
3350 mm
Leiterlänge:
2150 mm
Gewicht:
8 kg
max. Gesamtbelastung:
250 kg
Material:
Aluminium
Plattformhöhe:
1330 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-leiter 5 sprossen zarges, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Sprossenstehleitern, Stehleitern, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,03*
€ 495,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,99*
€ 426,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.