| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9150462034 Herst.-Nr.: 41135 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| für Belastung bis 250 kg · schwarz eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend) · 60 mm tiefe, geriffelte Breitsprossen für ermüdungsfreies Stehen · Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen · hochfeste gebördelte Sprossen-Holmverbindung · mit auswechselbaren Kunststoff-Leiterschuhen für rutschsicheren Stand · max. Gesamtbelastung 250 kg · Anwendung: Für die Verwendung der Sprossenleiter als Verkehrsweg oder Arbeitsplatz sind die Vorgaben der TRBS 2121 Teil 2 zu beachten. Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: schwarz eloxiert · äußere Breite: 380mm · Holmhöhe: 73mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Sprossen: | 6 | Arbeitshöhe bis ca.: | 2650 mm | Leiterlänge: | 1820 mm | Gewicht: | 3,8 kg | max. Gesamtbelastung: | 250 kg | Material: | Aluminium | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |