Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter 2x7 Stufen Alu.elox.Gesamt-H.1900mm Stufen genietet ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9150462023
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
eloxiert · beidseitig gegehbar · Aluminium · Stufen 80 mm tief · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · Stufen geriffelt · mehrfach genietete Stufen-Holm-Verbindung · Spannverbindung aus hochfesten Perlongurten · abriebfest eloxierte Holme bieten zusätzlich Oberflächenschutz und saubere Finger · max. Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · Ausladung: 1380mm · Stufentiefe: 80mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
2 x 7
Arbeitshöhe bis ca.:
3250 mm
Gesamthöhe:
1900 mm
untere äußere Breite:
560 mm
Gewicht:
8,3 kg
Ausstattung:
Stufen genietet
Ausführung:
beidseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-stehleiter 7 stufen zarges, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Aufstiegshilfe, Leitern, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,57*
€ 488,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,15*
€ 485,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,01*
€ 441,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.