Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter 8 Stufen Alu.elox.Arbeits-H.b.ca.3350mm Stufen m.Kunststoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150462012
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41358
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
Stufenschiebeleiter
eloxiert · mit extra breiten Holmen · 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinlage für mehr Komfort und Sicherheit beim Auf- und Abstieg · die Oberfläche der abriebfest und eloxierten Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz und saubere Finger · 3-fach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung · auswechselbare, rutschfeste Leiterschuhe · max. Gesamtbelastung 150 kg · Stufenabstand 280 mm · äußere Breite 420 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: eloxiert · äußere Breite: 420mm · Stufentiefe: 80mm · senkrechte Leiterhöhe: 2350mm · Holmhöhe: 73mm · Stufenabstand: 280mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen:
8
Arbeitshöhe bis ca.:
3350 mm
Leiterlänge:
2500 mm
Gewicht:
6,5 kg
Ausführung:
Stufen mit Kunststoffeinlage
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: alu-anlegeleiter 8 sprossen, alu anlegeleiter, alu-anlegeleiter 2,5m, Aluminiumleitern, Anlegeleitern, Anstellleiter, Aufstiegshilfe, Leiter, Steighilfe, Stufenanlegeleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,91*
€ 329,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.