Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstreppe 3 Stufen Alu.o.Sicherheitsbügel GÜNZBURGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9150460151
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     055003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
klappbar · hohe Standfestigkeit durch stabile Doppelholme · sicherer Stand durch besonders großflächige, trittsichere Stufen B 360 x T 205 mm · max. Gesamtbelastung 150 kg · rutschfeste Kunststoffschuhe · platzsparend in der Aufbewahrung · Zusammengeklappt nur 85 mm tief. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufen einschl. Plattform:
3
Arbeitshöhe bis ca.:
2700 mm
Plattformhöhe:
640 mm
Gewicht:
7,0 kg
Ausstattung:
ohne Sicherheitsbügel
Außenbreite:
570 mm
Marke:
GÜNZBURGER
Ausführung:
einseitig begehbar
max. Gesamtbelastung:
150 kg
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Aufstiegshilfe, Leitern, Sicherheitstreppen, Stehleiter, Steighilfe, Stufenstehleitern
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,62*
€ 207,99*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,75*
€ 215,19*
5 Tage
26
Frei Haus
ab € 180,36*
€ 215,41*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,61*
€ 215,89*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 212,78*
€ 251,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,40*
€ 296,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.