Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Alu-Klapptreppe 3 Stufen ohne Bügel Höhe o. Stufe 0,64 m Arbeitshöhe bis 2,70 m
Artikel-Nr.:
     302blb-5807041
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     55003
EAN/GTIN:
     4031405550032
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Sicherheitstreppe
sicherheitstreppe 3 stufen günzburg...
Klapptreppe • Material: Aluminium • Mit einem Handgriff zusammenklappbar • Stufen: geriffelt • Kräftige Doppelholme • Mit rutschfestem Stufenbelag und rutschfesten Kunststoffschuhen Hinweis: Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 14183, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.
Weitere Informationen:
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
WGNr.:
268
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
55003
Herstellername:
MUNK GmbH
Ausführung:
ohne Bügel
Gewicht ca.:
7,0 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: sicherheitstreppe, sicherheitstreppe 3 stufen, Günzburger, Steigtechnik, Sicherheitstreppen, Aluminiumtreppe, Aluminium-Klapptreppe, Trittleiter, Leitern, und, Tritte, Arbeitspodeste, Treppe, Alu-Klapptreppen, Klapp-Treppe, Aluminum-Treppe, 9900068068, 00068068
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 208,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,71*
€ 215,40*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,78*
€ 216,10*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 217,99*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,10*
€ 260,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,10*
€ 263,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.